曜日別特売

エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用)

エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用) - TRUSCOエアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用) - TRUSCO
(1件のレビュー)
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6402直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)6.75内容量1個
注意
※使用時には保護メガネなどの保護具と同時に使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39495337TDHB7150
2,110
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39495337
2018-01-30
用途: 金型の清掃
株式会社ライナ

当社のエアノズルはφ9mmなので、ゴムを外して使用しなければならなかった。ゴムの内径を各種径に対応してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする