TRUSCO
エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径5Φ用)
用途
ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番
374-6411
直径(Φmm)
200
質量(g)
66
板厚(mm)
2
中径(Φmm)
4.75
内容量
1個
注意
※使用時には保護メガネなどの保護具と同時に使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39495346
TDHB5200
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください