エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD2 0C

エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD2 0C - ベッセルエアーダスター(エアーカーテンノズル) AD2 0C - ベッセル
(1件のレビュー)

オイル・水分・切削粉のはねかえりをエアの膜で遮断します。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。

用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)20ノズル口径(Φmm)2.8エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4082全長(mm)145質量(g)127使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39495373AD-2 0C
2,722
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39495373
2021-08-25
用途: 切子など加工時に出るゴミの除去

画期的です。
先年、中途採用した社員のおすすめ品として購入しました。
曰く「どんな角度から切子や油を飛ばしても絶対に自分にかかりません」と言うのです。
最初はこんな普通の値段でノズルも長くないので大袈裟に言ってるだけだと思ったのですが、事実です。
MCやフライス盤のバイス設置部に溜まりやすい切子や放電加工機の指や服に付いたら中々取れない嫌な汚れに思いっきり吹きかけても一切自分にかかりません。
狐に抓まれた気分です。何故こんなことができるのか原理を知りたい。
また落下時にも破損や不具合はなく、樹脂ボディで軽くて使いやすく、グリップの握りで放出量も調整可能なので使いやすいです。
強いて欠点を上げるとすれば金属ボディを好む人は残念がるだろうぐらいです。
以後、弊社のエアーダスターはこちらの商品に順次移行させます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする