ベッセル
エアーダスターAD2 0R
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途
ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
トラスコ品番
311-4139
全長(mm)
155.5
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.97
ノズル長(mm)
30.5
使用流体
圧縮空気
ノズル口径(Φmm)
2.1
エアー取付口
Rc1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31261949
AD-2-0R
¥
2,988
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
39495425
AD20R
¥
2,840
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください