WTB
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途
自動車整備工場、一般生産工場に。
ノズル長(mm)
200
ノズル口径(Φmm)
3.5
エアー取付口
G1/4
トラスコ品番
391-6731
全長(mm)
355
質量(g)
138
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル取付部
G1/8
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39495662
WT91D2MP
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください