WTB
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途
自動車整備工場、一般生産工場に。
エアー取付口
G1/4
ノズル取付部
G1/8
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
391-6758
全長(mm)
675
質量(g)
166
ノズル長(mm)
500
ノズル口径(Φmm)
3.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39495687
WT91D5MP
1
500
3.5
¥
9,640
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください