曜日別特売

TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製

TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 - いけうちTAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 - いけうちTAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 - いけうちTAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 - いけうちTAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 - いけうちTAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 - いけうちTAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 - いけうちTAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 - いけうち

8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ

用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類ラウンド型内容量1個
注意
※コンプレッサー仕様です。
全8種類を絞り込む
ねじ径
ノズル取付部
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ノズル取付部
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394957751/8MTF-R8-008S316L-INR1/8R1/8200.8
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
394957841/8MTF-R8-010S316L-INR1/8R1/8201.0
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
394957931/8MTF-R8-012S316L-INR1/8R1/8201.2
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
394958021/8MTF-R8-014S316L-INR1/8R1/8201.4
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
394957321/4MTF-R8-010S316L-INR1/8R1/4251.0
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
394957411/4MTF-R8-012S316L-INR1/4R1/4251.2
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
394957571/4MTF-R8-014S316L-INR1/8R1/4251.4
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
394957661/4MTF-R8-016S316L-INR1/8R1/4251.6
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
1が参考にしています
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする