千代田通商
チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲3650mm
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途
各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)
90
ノズル口径(Φmm)
3.5
トラスコ品番
376-1720
色
グレー
質量(g)
409
最高使用圧力(MPa)
0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)
(コイルホース)5×8
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5~60
最大使用寸法(m)
3.65
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39495881
SS806-50
¥
6,550
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください