HAKKO(白光)
静電気除去装置
2種類のルーバーで除電エリアの選択が可能です。
本体角度の調整にロック機構を採用しています。
設備の組み込みに便利なエラー出力信号機能付です。
放電方式
高周波コロナ放電
トラスコ品番
384-4005
幅(mm)
150
高さ(mm)
182
質量(g)
790
奥行(mm)
50
電源(V)
AC100~240
出力電圧(V)
(ACアダプタ)DC24
風量(m
3
/min)
(エア)1.5~3.0
使用環境温度(℃)
0~40
イオンバランス
±10V以下
容量(VA)
10
除電時間(秒)
約1.5
使用環境湿度(%)
15~65(ただし結露のないこと)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39495994
FE51001
¥
88,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください