東浜商事
クリーンルーム用掃除機 乾式
紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。
モーター保護機構付です。
ドライ専用です。
用途
クリーンルーム用。
アスベスト回収に。
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
22(SUSタンク)
集塵容量(L)
22
質量(kg)
10
仕様
乾式
トラスコ品番
391-9218
消費電力(W)
1050
騒音値(dB)
68
最大風量(m
3
/min)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
413×413×663
最大真空圧(kPa)
19
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39496667
AS100M
¥
193,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません