Ampco
スクレーパー
防爆仕様の塗装ブース用スクレーパーです。米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途
塗装ブース内の塗料削り落としに使用できます。
刃幅(mm)
76
全長(mm)
235
トラスコ品番
363-5686
質量(g)
345
刃長(mm)
100
認定取得
米国認定機関FMRC
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39496755
AMCS40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください