曜日別特売

パイプレンチ

パイプレンチ - Ampcoパイプレンチ - Ampco

防爆機能を持ったパイプレンチです。銅管、鋼管、ステン管などの回し締めおよび緩めに使用できます。

用途銅管、鋼管、ステン管等の回し締め及び緩めに使用できます。内容量1丁
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最大口開き(mm)
くわえられる管径(Φmm)
くわえられる管径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39496852AMCW21020519193/4
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
39496861AMCW21125525251
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
39496877AMCW21235538381 1/2
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
39496886AMCW21346050502
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39496895AMCW21461065652 1/2
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする