室本鉄工
メリー ラジオペンチ(成形カバー付)175mm
先端は特殊熱処理により強靭です。
仕様
成形カバー
ばね付
ギザ付
用途
電子機器の分解・組み立て等に適しています。
全長(mm)
175
トラスコ品番
368-8933
質量(g)
185
先端
細先
先端寸法(mm)
3.4×2.5
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ2
切断能力(Φmm) 銅線
Φ3
バネ
有り
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39496974
105H175
¥
5,880
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください