TRUSCO
ピカイチプロ用配管工具セット
あらゆる配管作業に適したプロ用のセットです。
用途
特に水回りの配管工事に。
セット商品数
24
トラスコ品番
365-5831
質量(kg)
9.2
ケース色
ブラック
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
576×256×185
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39497105
PKH1
¥
69,600
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください