TRUSCO
ピカイチ産業用機械工具セット
こんなお得な商品も!
工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm
モノタロウ
¥
8,498
税込
¥
9,348
(18)
産業機械などの保守点検および出張サービス用に重宝する工具セットです。2段式のアルミケースを使用しています。
用途
産業機械などの保守点検および出張サービス用。
セット商品数
49
トラスコ品番
365-5849
質量(kg)
12
ケース色
シルバー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
360×230×280
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39497114
PKS1
¥
118,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください