ソケット(6角)

ソケット(6角) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット(6角) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット(6角) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット(6角) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット(6角) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット(6角) - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(1件のレビュー)

6角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆うことができ、ボルト・ナットがなめにくい商品です。
材質はクロムバナジウム鋼です。

用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理ニッケルクロムメッキ穴角6角内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39497665VJR408083750
1,030
739
813(税込)
翌々日出荷
39497674VJR409093750
880
599
659(税込)
9日以内出荷
39497473VJR4100103755
1,030
739
813(税込)
翌々日出荷
39497482VJR4110113755
1,030
739
813(税込)
翌々日出荷
39497491VJR4120123760
1,030
739
813(税込)
翌々日出荷
39497507VJR4130133760
1,030
739
813(税込)
翌々日出荷
39497516VJR4140143760
1,030
739
813(税込)
翌々日出荷
39497525VJR4150153760
1,120
769
846(税込)
3日以内出荷
39497534VJR4160163760
1,120
769
846(税込)
翌々日出荷
39497543VJR4170173770
1,120
769
846(税込)
翌々日出荷
39497552VJR4180183775
1,120
769
846(税込)
翌々日出荷
39497561VJR4190193985
1,120
769
846(税込)
当日出荷
39497586VJR4210213990
1,210
858
944(税込)
翌々日出荷
39497595VJR4220224095
1,210
858
944(税込)
翌々日出荷
39497604VJR42302340110
1,300
819
901(税込)
翌々日出荷
39497613VJR42402442120
1,340
899
989(税込)
翌々日出荷
39497622VJR42602642130
1,400
899
989(税込)
3日以内出荷
39497631VJR42702742150
1,560
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
39497647VJR43003045190
1,960
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
39497656VJR43203245200
2,140
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
39497577VJR4200203985
950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39497491
2018-04-23
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

規定の締め付けトルク70N・mに十分耐えた。
六角形状なので作業性はしょうがないですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする