旭金属工業(旧:新日本ツール)
ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
セット商品数
13
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
376-7230
質量(kg)
2.5
ハンドル内容
ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)
穴角
6角
ソケットサイズ(mm)
6角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39497692
VJS4101
¥
27,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください