旭金属工業(旧:新日本ツール)
ASH ソケットレンチセット12.7□×13PCS
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
セット商品数
13
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
376-7299
質量(kg)
2.5
ハンドル内容
ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)
ソケットサイズ(mm)
12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39497945
VO4101
¥
28,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください