エクステンションバー

エクステンションバー - 旭金属工業(旧:新日本ツール)エクステンションバー - 旭金属工業(旧:新日本ツール)エクステンションバー - 旭金属工業(旧:新日本ツール)エクステンションバー - 旭金属工業(旧:新日本ツール)エクステンションバー - 旭金属工業(旧:新日本ツール)エクステンションバー - 旭金属工業(旧:新日本ツール)エクステンションバー - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(2件のレビュー)

深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。

用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75265985VE0275凹凸6.3575
1,300
889
978(税込)
当日出荷
75265976VE0215凹凸6.35150
1,490
999
1,099(税込)
当日出荷
75266003VE0375凹凸9.575
1,490
999
1,099(税込)
当日出荷
75265994VE0315凹凸9.5150
1,790
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39498015VE0475凹凸12.775
2,040
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39497997VE0415凹凸12.7150
2,220
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39498006VE0425凹凸12.7250
3,210
2,298
2,528(税込)
当日出荷
75266012VE0620凹凸19.0200
4,470
3,398
3,738(税込)
当日出荷
75266021VE0640凹凸19.0400
7,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39497997
2019-11-24
用途: トルクの締め付け作業に使用
エヌケイエンジニアリング建設業・工事業

商品に対して問題はない。カタログで購入時に商品の長さがわかりやすくする努力が欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 39498006
2018-02-18
用途: 車両整備
製造業

普通のエクステンションですが高トルク(130Nm)をかけても問題は起きませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする