旭金属工業(旧:新日本ツール)
ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケットセット12.7□
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途
六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締結作業
差込角(mm)
12.7
ソケットサイズ(mm)
ヘキサゴンソケット 4、5、6、8、10、12、14、17 ドライバーソケット [[(-)]]6、[[(+)]]No.2
トラスコ品番
376-7582
質量(kg)
2.4
セット商品数
12
ケース寸法(mm)
間口×奥行×高さ
ハンドル内容
ラチェットハンドル(LVR4250)、エクステンションバー(VE0415)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39498146
VX4000
¥
28,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください