T形ミッションハンドル 650mm

T形ミッションハンドル 650mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

先端の角度を変えることができます。ボールポイントになっています。

先端形状ボールポイント付形状T型トラスコ品番369-9498全長(mm)650質量(g)730差込角(mm)9.5全幅(mm)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39498706TMH38
5,975
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする