曜日別特売

インパクト用トルクスソケット

インパクト用トルクスソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用トルクスソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用トルクスソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用トルクスソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

E形です。

全長(mm)30差込角(mm)9.5先端形状E型トルクス内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び番号
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び番号
先端寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394992323ATXE04E43.84
1,095
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
394992413ATXE05E54.72
1,095
679
747(税込)
翌々日出荷
394992573ATXE06E65.69
1,095
679
747(税込)
当日出荷
394992663ATXE07E76.17
1,095
679
747(税込)
翌々日出荷
394992753ATXE08E87.47
1,295
799
879(税込)
翌々日出荷
394991873ATXE10E109.37
1,295
799
879(税込)
当日出荷
394991963ATXE11E1110.03
1,295
869
956(税込)
翌々日出荷
394992053ATXE12E1211.13
1,295
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
394992143ATXE14E1412.85
1,345
829
912(税込)
当日出荷
394992233ATXE16E1614.71
1,345
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする