TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ヘキサゴンソケット(マグネット付)
先端にマグネットが付いています。インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
全長(mm)
60
差込角(mm)
12.7
質量(g)
80
内容量
1個
注意
※マグネット付のヘキサゴンソケットは力の入れ過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39499363
4AH05K
5
¥
2,115
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39499372
4AH06K
6
¥
2,115
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39499381
4AH08K
8
¥
2,115
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください