TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ロングヘキサゴンソケット(マグネット付)
先端にマグネットが付いています。インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
全長(mm)
150
差込角(mm)
12.7
質量(g)
125
内容量
1個
注意
※マグネット付のヘキサゴンソケットは力の入れ過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39500011
4AH05LK
5
¥
3,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
39500027
4AH06LK
6
¥
3,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39500036
4AH08LK
8
¥
3,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください