曜日別特売

ソケット(12角) 31mm

ソケット(12角) 31mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。

穴角12角差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)31トラスコ品番369-6171全長(mm)47.0質量(g)230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395008244D31
1,570
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39500824
2024-12-10
用途: お風呂の蛇口の部品交換
医療・福祉・介護関連業

使いやすいです。角度も良く使用してもずれもなく、ずれもないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする