TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケット(6角)
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
穴角
6角
差込角(mm)
6.35
対辺寸法(inch)
5/32
仕様
インチサイズ
トラスコ品番
369-4658
全長(mm)
22
質量(g)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39501131
2SB05
¥
685
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください