曜日別特売

ソケット(6角) 吋目

ソケット(6角) 吋目 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角) 吋目 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角) 吋目 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角) 吋目 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角) 吋目 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角) 吋目 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(3件のレビュー)

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。

差込角(mm)9.5仕様インチサイズ穴角6角内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(inch)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395012623SB081/426
760
569
626(税込)
当日出荷
395014633SB099/3226
760
569
626(税込)
翌々日出荷
395013843SB105/1626
785
589
648(税込)
当日出荷
395013053SB1111/3226
785
589
648(税込)
当日出荷
395013663SB123/826
810
599
659(税込)
当日出荷
395014113SB147/1626
810
599
659(税込)
当日出荷
395012443SB161/227
825
599
659(税込)
当日出荷
395013143SB1717/3227
825
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
395014453SB189/1627
825
599
659(税込)
当日出荷
395013233SB1919/3229
825
599
659(税込)
当日出荷
395013933SB205/829
825
599
659(税込)
当日出荷
395012873SB2211/1630
910
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
395013413SB243/432
960
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39501366
2019-11-14
用途: 自動車整備用
UBS研究所 石崎

コストパフォーマンス高し! ナットの角を痛め難い加工がしてあってプロ用としても十分。

対象商品 : 39501262
2018-02-08
用途: 建設機械等のメンテナンス

今回は1/4インチの商品を購入しました。アメリカ製のホースバンドはスクリューの頭のサイズがインチ規格の製品があるので1/4とか3/8が必要です。セットで揃える程でもないのでバラで購入出来るのが有難いです。

対象商品 : 39501262
2018-01-29
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

9.5ラチェットに1/4インチ6角ビットを取り付けるのに使ってみたが、緩いし深さも浅いのでいまいち、でも一応使える。本来のソケットとしての使い方であれば問題無いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする