曜日別特売

ディープソケットセット(6角・ホルダー付)

ディープソケットセット(6角・ホルダー付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。ボルトが突き出ししたナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。

穴角6角差込角(mm)12.7トラスコ品番369-8513質量(kg)2.16ソケット内容4S-10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、20L、21L内容量1セット(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39501953HSL412
25,330
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする