曜日別特売

ナットキャッチディープソケット

ナットキャッチディープソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットキャッチディープソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットキャッチディープソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットキャッチディープソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットキャッチディープソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(10件のレビュー)

ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)54内容量1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395021723SC-08L847
1,770
1,398
1,538(税込)
当日出荷
395021273SC-10L1054
1,795
1,398
1,538(税込)
当日出荷
395021363SC-11L1157
1,795
1,398
1,538(税込)
当日出荷
395021453SC-12L1263
1,795
1,398
1,538(税込)
当日出荷
395021543SC-13L1375
1,870
1,398
1,538(税込)
当日出荷
395021633SC-14L1485
1,895
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-23
用途: バイクのメンテ
製造業

通常のソケットの上位互換かと思い購入しましたが、
保持機構がある分だけボルト・ナットが正常に回っているか等の感触はイマイチでした。
ピンポイントな工具だと割り切る必要があると思います。
さらにトネさんのはふたつの保持ボールが六角の対面に配置されておらず回転軸とボルトの中心がズレてしまうのでコーケンさん等の物の方が断然おすすめですね。

2が参考にしています
2021-07-31
用途: バイクのメンテ
製造業

ボルトはきちんと保持してくれますが、手に伝わる感覚がいまいちで使わなくなりました。
きちんとボルトに工具がかかっているか?ボルトは正常にまわっているか?等の
感触がノーマルの物に比べると違いすぎて無理でした。
また、保持ボールがひとつしかないので回転軸とボルトの中心がずれる点もよろしくありません。

3が参考にしています
対象商品 : 39502163
2021-05-11
用途: 車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

狭い手の届かないナットをしっかりホールドし、高トルクにも耐えられる強さも備わっています。

対象商品 : 39502163
2020-01-14
用途: 奥まった場所のボルト外しに
その他業種

指先だけでは届かない奥まった場所のボルトにとても助かります。
マグネットではなくボール球で保持する形式のため、スタッドボルトや磁性を持たせたくない物にも使えます。

対象商品 : 39502127
2020-01-11
用途: トリルビス用に購入したが
有限会社アド創芸サービス業

トリルビスで高所作業用に購入したが、よく調べなかった自分の責任ですがビスの6角は9.5㎜なので、キャッチできませんでした。
もちろん普通の10㎜ナットはぴったりです。

対象商品 : 39502172
2018-11-01
用途: 自動車の整備

ボルトやナットを落とすことが無いので、とても助かります。あとは耐久性が分からないのと、やや厚口なので使えないところもあるかな?という点ですね。

対象商品 : 39502127
2018-11-14
用途: カー用品取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い場所へのナットの脱着にとても便利です
ただ、取り外しの際に少し押し込まないと上手くホールドしない事があります

対象商品 : 39502127
2018-10-09
用途: 自動車のメンテ

エンジンルームなどの狭いところでの作業には大助かりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする