曜日別特売

ヘキサゴンソケット

ヘキサゴンソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(8件のレビュー)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。

差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)45仕様インチサイズ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
二面幅S(inch)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395026353HB-033/3218
910
549
604(税込)
当日出荷
395025923HB-041/820
910
549
604(税込)
当日出荷
395026873HB-055/3222
910
549
604(税込)
当日出荷
395026173HB-063/1625
910
549
604(税込)
当日出荷
395027233HB-077/3228
910
549
604(税込)
当日出荷
395025743HB-081/430
910
549
604(税込)
当日出荷
395026623HB-105/1650
985
599
659(税込)
当日出荷
395026443HB-123/860
1,045
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
395027053HB-147/1670
1,170
699
769(税込)
当日出荷
395025563HB-161/292
1,295
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: 自転車修理
サービス業

インチタイプはなかなか売ってないのでありがたい。
使用感は全く問題を感じませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 39502574
2020-07-25
用途: バイクのメンテナンス

作りはしっかりしていて、良い物です。
さすが、TONEツールです。

2が参考にしています
対象商品 : 39502617
2020-05-22
用途: バイク修理
なしサービス業

使いやすい。
ラチェトレンチとトルクレンチでと使用。

対象商品 : 39502644
2020-01-03
用途: 英国車の整備に

ケントエンジンのクランクプーリーのボルトがこのサイズです。
質実効果トネの工具なので精度もよく、何の不満もありません。

2が参考にしています
対象商品 : 39502644
2018-09-29
用途: 輸入エンジン整備
卸売・小売業

海外有名メーカーのヘキサゴンソケットも使用していますが、むしろこちらのほうが高精度です。安価だし満足度は高い。

対象商品 : 39502617
2018-09-13
用途: 米車の部品の脱着作業
有限会社 テーズ・コーポレーション卸売・小売業

トネの製品なので、品質面では信用がありますので、特に不満も意見も有りません
非常に良好な使用感です

対象商品 : 39502644
2018-10-29
用途: DIY
サービス業

全く問題無く使えます。特に何かと言うことはありません。

対象商品 : 39502617
2014-05-29
用途: フロントブレーキローターの外す作業に使用

ネジロックが付いている、ボルトの緩めるのに使用しましたが、 外れず
ソケットが、捻じれてしまいました、もう少し強度がほしいところです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする