曜日別特売

ボールジョイント

ボールジョイント - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールジョイント - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

直線作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

差込角(mm)凹凸6.35全長(mm)32トラスコ品番359-7229種別ジョイント質量(g)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39502845BJ20
2,840
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39502845
2016-05-12
用途: エンジンのメンテナンス

1/4サイズでボールジョイントがなかなか無く、やっと見つけたので満足。フレキシブルジョイントよりしかりとした使用感があり、高トルクがかけられるので重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする