ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 6.35凸 140mm 48枚歯

ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 6.35凸 140mm 48枚歯 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 6.35凸 140mm 48枚歯 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

使いやすいソケットホールド機構付です。

用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。差込角(mm)6.35全長(mm)140トラスコ品番369-9102歯数48質量(g)140内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31251756RH23K
5,125
3,598
3,958(税込)
当日出荷
39502863RH23K
5,125
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする