ロングヘキサゴンソケット

ロングヘキサゴンソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(6件のレビュー)

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。

用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)100内容量1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
全9種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
ビット全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395029852H-2.5L2.58037
1,185
649
714(税込)
当日出荷
395030032H-03L3.07837
1,185
649
714(税込)
当日出荷
395030642H-05L5.07839
1,185
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
395030912H-06L6.07862
1,185
649
714(税込)
当日出荷
395031162H-07L7.07663
1,185
629
692(税込)
当日出荷
395031432H-08L8.07473
1,185
649
714(税込)
当日出荷
395029152H-10L10.073104
1,245
669
736(税込)
当日出荷
312513002H-04L47837
1,185
669
736(税込)
当日出荷
395030372H-04L4.07837
1,185
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39503064
2024-06-16
用途: vmaxレリーズシリンダー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

vmaxのクラッチレリーズ交換に使用します。レリーズの取り付けボルトが非常に奥まったところにあるのでこちらか同等品は必須となります。モノはブランドからわかります通りあらゆる面で満足です。

対象商品 : 39503064
2024-05-21
用途: 機械のメンテにて使用
フレゼニウスメディカルケアジャパン株式会社製造業

場所が遠い箇所のボルト締めにとても役に立ちました。

対象商品 : 39503116
2023-03-02
用途: まちがえた~
株式会社バルコム製造業

本品は写真の六角軸の対辺が7mm、ソケットは四角穴で□6.35mmです。逆のが欲しかったのだが・・間違えた。

1が参考にしています
対象商品 : 39502985
2018-08-14
用途: 装置作成
製造業

もう少し長いとよかったなぁ。
KTCのように根本は太くて、細くなるタイプのほうが、安心できるかも。

1が参考にしています
対象商品 : 39503091
2016-10-03
用途: バイクのフロントフォーク オーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのフロントフォークシリンダボルトの脱着に長さが必要だった為、この商品を購入しました。実は差し込み角の大きさを間違えて購入してしまいが(3/8を購入するつもりが1/4を購入してしまいました。)さすがはTONE製で強度、締め付けトルクとも問題なく使用できました。もちろん長さも十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 39502985
2015-06-21
用途: ボルト締め付け

良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする