TRUSCO
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角9.5)
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
50
付属品
ピン・Oリング
先端形状
ヘキサゴン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39504053
THX3-03
3
36
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39504062
THX3-04
4
37
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
39504071
THX3-05
5
39
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
39504087
THX3-06
6
41
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
39504096
THX3-08
8
48
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39504044
THX3-10
10
58
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください