曜日別特売

ソケットビット B44

ソケットビット B44 - ベッセルソケットビット B44 - ベッセルソケットビット B44 - ベッセルソケットビット B44 - ベッセルソケットビット B44 - ベッセルソケットビット B44 - ベッセルソケットビット B44 - ベッセル
(1件のレビュー)

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。

硬さ-呼称B44内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39504586B44-5.5-705.5371-26487025.5
991
819
901(税込)
当日出荷
39516206B44-5.5-1005.5158-06041003.5
1,000
869
956(税込)
当日出荷
39504595B44-6-706371-26567020.5
965
789
868(税込)
当日出荷
39516215B44-61-006158-061210035.0
1,030
849
934(税込)
当日出荷
39504604B44-7-707371-26647029.5
1,050
849
934(税込)
当日出荷
39516224B44-7-1007158-062110040.0
1,020
869
956(税込)
当日出荷
39504613B44-8-708371-26727024.5
1,130
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-03-08
用途: ボルト締め

この工具の継ぎ手寸法は5mmで一般的な6.35mmではありません。間違って買ってしまいました。気をつけてください。

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする