LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ ソケット 6角 差込角9.5mm
こんなお得な商品も!
ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥
168
~
税込
¥
185
~
(223)
スタンダードな対辺6角タイプです。
差込角(mm)
9.50
穴角
6角
内容量
1個
全13種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
選択してください
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
17.0
19.0
21.0
22.0
全長(mm)
選択してください
26.0
27.0
30.0
32.0
33.0
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39505331
LM306S
6.0
26.0
¥
660
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
39505356
LM307S
7.0
26.0
¥
660
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
39505374
LM308S
8.0
26.0
¥
640
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
39505392
LM309S
9.0
26.0
¥
640
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
39505173
LM310S
10.0
26.0
¥
660
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
39505191
LM311S
11.0
26.0
¥
660
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
39505216
LM312S
12.0
26.0
¥
660
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
39505225
LM313S
13.0
27.0
¥
690
¥
469
¥
516
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
39505234
LM314S
14.0
27.0
¥
690
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
39505243
LM317S
17.0
30.0
¥
690
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
39505252
LM319S
19.0
32.0
¥
760
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
39505261
LM321S
21.0
32.0
¥
760
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
39505277
LM322S
22.0
33.0
¥
840
¥
599
¥
659
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください