LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ ソケット 6角 差込角6.35mm
こんなお得な商品も!
ソケット 6角 6.35sq
モノタロウ
¥
209
税込
¥
230
(62)
スタンダードな対辺6角タイプです。
差込角(mm)
6.35
穴角
6角
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39505286
LM204S
4.0
21.0
¥
560
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
39505295
LM2045S
4.5
21.0
¥
560
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
39505304
LM205S
5.0
22.0
¥
560
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
39505313
LM2055S
5.5
22.0
¥
560
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
39505322
LM206S
6.0
22.0
¥
560
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
39505347
LM207S
7.0
22.0
¥
560
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
39505365
LM208S
8.0
22.0
¥
610
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
39505383
LM209S
9.0
22.0
¥
610
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
39505164
LM210S
10.0
23.5
¥
610
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
39505182
LM211S
11.0
23.5
¥
610
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
39505207
LM212S
12.0
23.5
¥
610
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください