トップ工業
電動ドリル用12角ソケットロングタイプ ハンガー付
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。使いやすい12角のサーフェイスタイプ先端工具です。
用途
深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。
全長(mm)
153
深さ(mm)
(ナット受部)110
軸(mm)
6.35
穴角
12角
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39505855
ESS17L
17
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39505864
ESS19L
19
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39505846
ESS21L
21
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください