TOP 電動ドリル用ソケット ピーコン用 ギザ付 ロングサイズ ハンガータイプ

TOP 電動ドリル用ソケット ピーコン用 ギザ付 ロングサイズ ハンガータイプ - トップ工業

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。ピーコン専用先端工具です。14.4Vにも対応しています。先端のギザがコンクリートの目詰まりを取り除きます。

用途ピ-コン専用先端工具。対辺寸法(mm)12トラスコ品番452-1587全長(mm)143質量(g)100外径(Φmm)18深さ(mm)(ナット受部)100軸(mm)6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39505882EPS12GL
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする