曜日別特売

電動ドリル用マルチソケット

電動ドリル用マルチソケット - トップ工業電動ドリル用マルチソケット - トップ工業電動ドリル用マルチソケット - トップ工業電動ドリル用マルチソケット - トップ工業電動ドリル用マルチソケット - トップ工業電動ドリル用マルチソケット - トップ工業電動ドリル用マルチソケット - トップ工業電動ドリル用マルチソケット - トップ工業
(1件のレビュー)

12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。
13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。

用途
各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。
ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証トルク(47N・m)以内で正しく安全にご使用下さい。
※過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
※ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
※電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89688821ECS-81個8
1,850
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39505986ECS-101個10
1,850
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39505995ECS-121個12
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39506004ECS-131個13
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39506013ECS-141個14
2,050
1,898
2,088(税込)
当日出荷
01799413ECS-191個19
2,450
2,298
2,528(税込)
当日出荷
33512439ECS-17N1セット17
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39505986
2017-10-29
用途: ネジ締め
建設業・工事業

13㎜のラチェットにはまり、延長用に購入しました
大変便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする