トップ工業
落下防止ストラップ
用途
高所作業に
仕様
18Vインパクト対応
トラスコ品番
387-2521
材質
テープ:PP、平ゴム:オペロン
全長(mm)
約115
質量(g)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39506187
ERBS
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください