曜日別特売

Z-EAL 6角スタンダードソケット

Z-EAL 6角スタンダードソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL 6角スタンダードソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL 6角スタンダードソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL 6角スタンダードソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL 6角スタンダードソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL 6角スタンダードソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL 6角スタンダードソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL 6角スタンダードソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(12件のレビュー)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395072213400MZ-5.55.51916
890
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
395071943400MZ-661917
890
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
395072033400MZ-771917
800
559
615(税込)
当日出荷
395072123400MZ-882017
890
599
659(税込)
当日出荷
395071153400MZ-10102018
890
599
659(税込)
当日出荷
395071243400MZ-12122119
890
599
659(税込)
当日出荷
395071333400MZ-13132119
980
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
395071423400MZ-14142120
980
669
736(税込)
当日出荷
395071513400MZ-17172132
980
669
736(税込)
当日出荷
395071673400MZ-19192241
980
669
736(税込)
当日出荷
395071763400MZ-21212351
1,050
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
395071853400MZ-22222358
1,100
749
824(税込)
当日出荷
489443413400MZ-11112118
890
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
489443573400MZ-15152124
880
659
725(税込)
当日出荷
489443663400MZ-16162128
980
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
489443753400MZ-18182238
980
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39507115
2024-12-09
用途: オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

Z-EALのソケットは、外径が小さくてバイクの狭い所に使えて良いです。係り代が少ないですが精度、強度がある為、舐めることもないです。奥まった所には、ディープソケットを使っています。

対象商品 : 39507203
2023-08-05
用途: 2輪のメンテナンス
サービス業

ソケットの雄だけあって安定の使い心地です。ラチェット・ボルト双方とのクリアランスが絶妙で、丸一日使っていてもストレスを感じない、文句のないソケットです。

対象商品 : 39507151
2022-08-31
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

ソケットは迷ったらコーケンにしています、
間違いないですね。

対象商品 : 39507142
2021-06-02
用途: 車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

薄くても強度があり、丈が小さいという利点で購入しました。期待通りの品物です。

対象商品 : 39507151
2020-09-15
用途: トラクターの油圧シャトル弁の交換
ドリームファームオンザヒル農・林・水産業

外国製のトラクター部品で取り外しをするのに機械屋さんも特殊工具を使用します。ホームセンターには薄肉用が売ってないので急なトラブルが起きた時には本当に困っていましたが購入してからはトラブルにもスムーズに対応修理ができ本当に価値ある商品を購入したと思っています。

対象商品 : 39507212
2021-03-04
用途: 自動車整備
有限会社魚利

豊富な商品の中から選べて価格もリーズナブルで満足出来ます

対象商品 : 39507124
2019-12-28
用途: バイクのメンテ時
サービス業

背が低いのでラチェットを入れると取り回しが窮屈なところで活躍。使い方は限定されるがあれば便利なソケット。

対象商品 : 39507151
2018-12-06
用途: 車輛メンテナンス

他社製のものより高さが低いため狭い所でも使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする