曜日別特売

Z-EAL エクステンションバー

Z-EAL エクステンションバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL エクステンションバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL エクステンションバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(2件のレビュー)

各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395072913760Z7575
1,660
1,398
1,538(税込)
当日出荷
395072733760Z125125
1,910
1,698
1,868(税込)
当日出荷
395072823760Z250250
2,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39507291
2019-07-10
用途: これは上等品
医療・福祉・介護関連業

必要であり、不要もあると思います 低価格品と比べるまでもなく、上等です。

対象商品 : 39507282
2014-08-27
用途: 自動車整備時

Ko-KenのZ-EALシリーズの工具が値引きされた価格で手に入るので、非常に重宝しています。
製品に関しては、KTCやTONE製品より非常に良い物だと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする