Z-EAL ラチェットハンドル

Z-EAL ラチェットハンドル - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。36歯ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)178トラスコ品番387-9429内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312668583725Z72
8,340
6,998
7,698(税込)
当日出荷
395073613725Z36
6,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39507361
2013-10-20
用途: 自転車・バイクなどの整備

商品とても気に入っております。
ただ、発送されてきたダンボール箱がへしゃげ、側面が開いて中が見える状態でした。
購入した商品が壊れるような物ではなかったので、被害はありませんでしたが、運送方法・業者に問題があるとおもいます。
今後の商品購入に躊躇します。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする