スーパーツール
スーパー ギアレンチ(ストレート)7丁組セット
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途
電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場
セット内容
(mm)8、10、12、13、14、17、19
質量(g/セット)
1200
トラスコ品番
364-8079
質量(kg)
1
タイプ
ストレート
ラチェット機構
あり
内容量
1セット(7点)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39507842
GRW700
¥
11,660
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください