曜日別特売

ギアレンチ(フレックスタイプ)

ギアレンチ(フレックスタイプ) - スーパーツールギアレンチ(フレックスタイプ) - スーパーツールギアレンチ(フレックスタイプ) - スーパーツールギアレンチ(フレックスタイプ) - スーパーツールギアレンチ(フレックスタイプ) - スーパーツールギアレンチ(フレックスタイプ) - スーパーツールギアレンチ(フレックスタイプ) - スーパーツールギアレンチ(フレックスタイプ) - スーパーツール
(17件のレビュー)

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。

用途六角ボルト・ナットの締め付けに。内容量1丁
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39508077GRW8F8スパナ/5.0、めがね/6.514040364-8125
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39508025GRW12F12スパナ/6.0、めがね/8.017185364-7722
1,930
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39508043GRW14F14スパナ/7.0、めがね/9.0191120364-7820
2,190
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39507973GRW15F15スパナ/6.4、めがね/9.0199135364-7871
2,510
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39507982GRW21F21スパナ/9.5、めがね/13.0290395364-8001
3,280
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39507991GRW22F22スパナ/9.5、めがね/13.0290385364-8036
3,380
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39508007GRW24F24スパナ/10.0、めがね/14.5320550364-8061
3,490
3,198
3,518(税込)
当日出荷
25411339GRW10F10スパナ/5.5、めがね/7.516055364-7676
1,610
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25411348GRW13F13スパナ/7.0、めがね/8.5180100364-7773
1,970
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25411357GRW17F17スパナ/8.0、めがね/10.5226190364-7901
2,680
2,598
2,858(税込)
当日出荷
25411366GRW19F19スパナ/8.5、めがね/11.5246245364-7951
2,970
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39508016GRW10F10スパナ/5.5、めがね/7.516055364-7676
1,100
取扱い終了
39508034GRW13F13スパナ/7.0、めがね/8.5180100364-7773
1,360
取扱い終了
39508052GRW17F17スパナ/8.0、めがね/10.5226190364-7901
1,860
取扱い終了
39508061GRW19F19スパナ/8.5、めがね/11.5246245364-7951
2,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39507991
2022-12-21
用途: SRのアクスル用

バイクのアクスルナット用にこのサイズのラチェットを。ボックスじゃーマフラーに当たってはいらないので。

対象商品 : 39508043
2022-06-21
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

とても使いやすいと思います。本締めもできるのでありがたいです。

対象商品 : 39507991
2021-11-27
用途: ベルト交換

あまり使いどころの無い限られた物ですが、あったら飛躍的に作業が捗るので購入しました。
スーパーツールですので、信頼性もあります。
力を入れる箇所では使わないので、モノタロウブランドの物があれば良かったのに。

1が参考にしています
対象商品 : 25411339
2021-03-01
用途: 車いすの修理
山下 シゲル製造業

両サイドにこのようなものがあり、眼鏡レンチがユニバーサルになっている商品が欲しかった。購入して使ってみて機能的にしっかりしていて、フィット感もあり、使いやすい気に入ってます。

対象商品 : 25411366
2020-11-20
用途: M12のボルト、ナット締め
運輸・通信業

見た目も良く、比較的安価で、ラチェットの感じも、まー良いといった感じです。

対象商品 : 25411357
2020-01-28
用途: 奥まったネジで振り幅に制限のある場所の整備に便利だね
農・林・水産業

整備は工具だ、って位に重宝している工具の一つです。8ミリから10、12、13、14、15、17と揃えた、ヘッドの動き固さも丁度いいね。
仕上げもキレイで動きも滑らか、日本製工具は素晴らしいね。

対象商品 : 39508007
2019-03-29
用途: 商品組立時

とても使いよいです。首はフレックスで、締めるときはギアを効かせて。しかしながら10ヶ月でラチェットが壊れて意味がなくなってしまいました。価格と品質、釣り合っているのかもしれません。今後もリピートするつもりです。

対象商品 : 25411348
2018-11-01
用途: ボックスとラチェットが入らない隙間に

前に使っていたTOPのが壊れたので買い替えです。
とりあえず問題なく使えています。
ただ、強力なトルクをかけないと緩まない時は、先にメガネで一発緩めてから使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする