スーパーツール
スーパー 早回し・両口ラチェットレンチ
仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。ハンドルがワンタッチで折れ曲がりボルト・ナットの早回し機構です。
用途
六角ナットの締め付け作業に。
厚さ(mm)
50
全長(mm)
287
質量(g)
530
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39508086
RND1719
17×19
¥
3,470
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39508095
RND1721
17×21
¥
3,470
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください