スーパーツール
総ミガキ曲りしの付両口ラチェットレンチ(ミニショートタイプ)
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。軽量・コンパクトでより使いやすくなっています。安全ロープ取り付け穴を設けています。より美しい総ミガキ仕上です。
用途
六角ナットの締め付け作業に。
厚さ(mm)
50
全長(mm)
195
質量(g)
250
シノの有無
あり
内容量
1丁
注意
※ラチェットレンチの頭部は叩かないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39508104
SSR1719H
黄
17×19
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39508113
SSR1721H
赤
17×21
¥
3,760
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください