曜日別特売

シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)

シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)シノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(2件のレビュー)

トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
防錆効果の高いメッキによる美しい外観。
落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。

用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに内容量1丁
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39509276SMN-1627340475
3,985
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39509303SMN-30M30375650
4,730
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
39509285SMN-2032375660
4,730
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39509294SMN-2236460990
7,215
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
81969773SMN-24--1150
9,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39509276
2017-03-19
用途: 鉄骨建て方の時
株式会社濱﨑工業

商品は安くて、品物はしっかりしてて大変満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 39509276
2017-02-03
用途: 鉄骨

めちゃくちゃ使いやすいです!
又、機会があれば購入したいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする