曜日別特売

ロングめがねレンチ(45°) 吋目

ロングめがねレンチ(45°) 吋目 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°) 吋目 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°) 吋目 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°) 吋目 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°) 吋目 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°) 吋目 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。

曲り角度(柄部)45°仕様インチサイズ形状オフセット内容量1丁
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(inch)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39509775MB4516181/2×9/16209
2,315
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39509784MB45262813/16×7/8336
3,760
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
39509793MB45303215/16×1381
4,880
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39509802MB4524253/4×25/32286
3,335
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
39509811MB4512143/8×7/16176
2,140
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39509827MB4520225/8×11/16248
2,640
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39509811
2020-11-06
用途: エア抜き作業

高さがあるので
工具をかけたままにしておいても
安定しています
しっかりかかりますので
安心して回せます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする